Vis de réglage Spartex VSTFT5X10EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 417
Vis sans tête fendues à tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFT5X10EFA2
Rubix :U600-8292676
Fabricant :041725 10
EAN :4043377030504


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VT SS T BT TENON 5X10 DIN 417 EF INOX A2 041725 10
Vis sans tête fendues à tenon A2 5X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 417 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,58 € HT
/ 200 unités
153,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours