Vis de réglage Spartex VSTHCC16X16EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC16X16EFA4
Rubix :U600-8292323
Fabricant :4029416 16
EAN :4043377076533


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 16X16 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029416 16
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 16X16 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,83 € HT
/ 50 unités
87,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
16 mm