Vis de réglage Spartex VSTFP5X30EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP5X30EFA2
Rubix :U600-8293413
Fabricant :055125 30
EAN :4043377041524


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T FDU 5X30 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 055125 30
Vis sans tête fendues à bout plat A2 5X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,44 € HT
/ 200 unités
185,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
30 mm