Vis de réglage Spartex VSTHCPL5X10EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881342
Spartex :VSTHCPL5X10EFA2
Rubix :U600-8291610
Fabricant :402625 10
EAN :4043377068750


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 5X10 ISO4026 EF12H INOX A2 402625 10
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 5X10 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,70 € HT
/ 500 unités
32,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
10 mm