Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-6X60EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-6X60EFA2
Rubix :U600-8282189
Fabricant :093926 60
EAN :4043377106414


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 6X60 EF DIN 939 INOX A2 093926 60
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 6X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon d'implantation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,10 € HT
/ 200 unités
434,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm