Vis de réglage Spartex VSTHCPL5X30EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL5X30EFA2
Rubix :U600-8306423
Fabricant :402625 30
EAN :4043377068811
VIS STHC BT PLAT 5X30 ISO4026 EF12H INOX A2 402625 30
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 5X30 ISO4026 EF12H INOX A2 402625 30


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 5X30 sw2,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
35,96 HT
/ 200 unités
43,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.