Vis de réglage Spartex VSTHCPL12X8EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL12X8EFA2
Rubix :U600-8291965
Fabricant :4026212 8
EAN :4043377353498


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 12X8 ISO4026 EF12H INOX A2 4026212 8
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 12X8 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,95 € HT
/ 100 unités
86,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
8 mm