Vis de réglage Spartex GOUJ1-12X80EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 938

Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOUJ1-12X80EFA2
Rubix :U600-8282061
Fabricant :0938212 80
EAN :4043377101143
VIS SS T 1D 12X80 EF DIN 938 INOX A2 0938212 80

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T 1D 12X80 EF DIN 938 INOX A2 0938212 80


Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 12X80

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 938
Type d'empreintesans empreinte
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typegoujon (tige filetée double extrémité) conforme à la norme din 938
801,10 € HT
/ 100 unités
961,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.