Vis de réglage Spartex VSTHCPL12X40EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHC12X40BTPLAA4
Spartex :VSTHCPL12X40EFA4
Rubix :U600-8305850
Fabricant :4026412 40
EAN :4043377069375
VIS STHC BT PLAT 12X40 ISO4026 EF12H INOX A4 4026412 40
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 12X40 ISO4026 EF12H INOX A4 4026412 40


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 12X40 sw6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
206,98 € HT
/ 100 unités
248,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.