Vis de réglage Spartex VSTFP8X18EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP8X18EFA4
Rubix :U600-8293333
Fabricant :055148 18
EAN :4043377042491


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T FDU 8X18 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A4 055148 18
Vis sans tête fendues à bout plat A4 8X18
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,16 € HT
/ 100 unités
175,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
18 mm