Vis de réglage Spartex VSTHCPL20X50EFA4, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL20X50EFA4
Rubix :U600-8291821
Fabricant :4026420 50
EAN :4043377069641
VIS STHC BT PLAT 20X50 ISO4026 EF12H INOX A4 4026420 50
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage20 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 20X50 ISO4026 EF12H INOX A4 4026420 50


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 20X50 sw10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage20 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
676,80 € HT
/ 50 unités
812,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

20 mm

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.