Vis de réglage Spartex GOUJ1-10X70EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-10X70EFA4
Rubix :U600-8282104
Fabricant :0938410 70
EAN :4043377103062


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 10X70 EF DIN 938 INOX A4 0938410 70
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 10X70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,97 € HT
/ 100 unités
785,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
70 mm