Vis de réglage Spartex VSTFPT2X3EFA1, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 553

Vis sans tête fendues avec pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFPT2X3EFA1
Rubix :U600-8293019
Fabricant :055322 3
EAN :4043377042811
VIS SS T FDU 2X3 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A1 055322 3
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 2X3 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A1 055322 3


Vis sans tête fendues avec pointe A1 2X3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
NormeDIN 553
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA1
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
73,70 HT
/ 200 unités
88,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

3 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.