Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-6X16EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-6X16EFA2
Rubix :U600-8282207
Fabricant :093926 16
EAN :4043377106322


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 6X16 EF DIN 939 INOX A2 093926 16
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 6X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon longueur vissée 1,25 d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,56 € HT
/ 200 unités
261,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm