Vis de réglage Spartex VSTFP6X20EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 551

Vis sans tête fendues à bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFP6X20EFA4
Rubix :U600-8293379
Fabricant :055146 20
EAN :4043377042392
VIS SS T FDU 6X20 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A4 055146 20
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 6X20 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A4 055146 20


Vis sans tête fendues à bout plat A4 6X20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 551
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
173,62 HT
/ 200 unités
208,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.