Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-20X35EFA2, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-20X35EFA2
Rubix :U600-8282339
Fabricant :0939220 35
EAN :4043377282095


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 20X35 EF DIN 939 INOX A2 0939220 35
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 20X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (1,25×d) selon din 939 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,79 € HT
/ 50 unités
748,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm