Vis de réglage Spartex VSTHCC2X5EFA2, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC2X5EFA2
Rubix :U600-8292213
Fabricant :402922 5
EAN :4043377075383
VIS STHC BT CUV 2X5 ISO4029 EF 12H INOX A2 402922 5

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 2X5 ISO4029 EF 12H INOX A2 402922 5


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 2X5 sw0,9

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
73,40 € HT
/ 500 unités
88,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

5 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.