Vis de réglage Spartex GOUJ1-10X60EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-10X60EFA4
Rubix :U600-8282108
Fabricant :0938410 60
EAN :4043377103048


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 10X60 EF DIN 938 INOX A4 0938410 60
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 10X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (bouts filetés, din 938) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,23 € HT
/ 100 unités
669,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
60 mm