Vis de réglage Spartex VSTHCC6X16EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC6X16EFA4
Rubix :U600-8292108
Fabricant :402946 16
EAN :4043377077127


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 6X16 ISO4029 EF 12H INOX A4 402946 16
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 6X16 sw3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,38 € HT
/ 200 unités
48,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
16 mm