Vis de réglage Spartex VSTFPT4X30EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 553
Vis sans tête fendues avec pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPT4X30EFA2
Rubix :U600-8292952
Fabricant :055324 30
EAN :4043377043108


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T FDU 4X30 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 055324 30
Vis sans tête fendues avec pointe A2 4X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 553 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,96 € HT
/ 200 unités
187,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
30 mm