Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X35EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL8X35EFA4
Rubix :U600-8291426
Fabricant :402648 35
EAN :4043377070210
VIS STHC BT PLAT 8X35 ISO4026 EF12H INOX A4 402648 35
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X35 ISO4026 EF12H INOX A4 402648 35


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 8X35 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
177,30 HT
/ 200 unités
212,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.