Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-16X100EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-16X100EFA4
Rubix :U600-8282410
Fabricant :0939416 100
EAN :4043377107244


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 16X100 EF DIN 939 INOX A4 0939416 100
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 16X100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (≈ 1,25 d) din 939 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 069,25 € HT
/ 50 unités
1 283,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm