Vis de réglage Spartex VSTHCPT4X30EFA4, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT4X30EFA4
Rubix :U600-8290962
Fabricant :402744 30
EAN :4043377072160


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 4X30 ISO4027 EF 12H INOX A4 402744 30
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 4X30 sw2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,62 € HT
/ 200 unités
99,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
30 mm