Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-10X50EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-10X50EFA2
Rubix :U600-8282505
Fabricant :0939210 50
EAN :4043377104670


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 10X50 EF DIN 939 INOX A2 0939210 50
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 10X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (extrémité taraudée ~1,25d) selon din 939 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,76 € HT
/ 100 unités
437,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm