Vis de réglage Spartex VSTHCT2,5X10EFA2, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT2,5X10EFA2
Rubix :U600-8290734
Fabricant :4028225 10
EAN :4043377073150
VIS STHC BT TETON 2,5X10 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028225 10

Résumé technique

Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 2,5X10 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028225 10


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 2,5X10 sw1,3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
138,90 € HT
/ 500 unités
166,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2,5 mm

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.