Vis de réglage Spartex VSTHCPL20X40EFA2, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL20X40EFA2
Rubix :U600-8291833
Fabricant :4026220 40
EAN :4043377068354
VIS STHC BT PLAT 20X40 ISO4026 EF12H INOX A2 4026220 40

Résumé technique

Diamètre de filetage20 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 20X40 ISO4026 EF12H INOX A2 4026220 40


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 20X40 sw10

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage20 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
284,00 € HT
/ 50 unités
340,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

20 mm

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.