Vis de réglage Spartex GOUJ1-14X30EFA2, Diamètre de filetage: 14 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-14X30EFA2
Rubix :U600-8282047
Fabricant :0938214 30
EAN :4043377101211


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 14X30 EF DIN 938 INOX A2 0938214 30
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 14X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon (longueur d’implantation ≈ 1 d) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,35 € HT
/ 50 unités
308,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
14 mm
Longueur
30 mm