Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X10EFA2ISO, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT8X10EFA2ISO
Rubix :U600-8290883
Fabricant :402728 10
EAN :4043377071422
VIS STHC BT PNTO 8X10 ISO4027 EF 12H INOX A2

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X10 ISO4027 EF 12H INOX A2


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 8X10 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
25,82 € HT
/ 200 unités
30,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.