Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-24X70EFA4, Diamètre de filetage: 24 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-24X70EFA4
Rubix :U600-8282282
Fabricant :0939424 70
EAN :4043377107763


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 24X70 EF DIN 939 INOX A4 0939424 70
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 24X70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon (tige filetée) sans tête, extrémité filetée ≈ 1,25 d (selon din 939) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 802,62 € HT
/ 50 unités
3 363,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm