Vis de réglage Spartex VSTHCPT2X3EFA4, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT2X3EFA4
Rubix :U600-8291037
Fabricant :402742 3
EAN :4043377354969
VIS STHC BT PNTO 2X3 ISO4027 EF 12H INOX A4 402742 3
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2X3 ISO4027 EF 12H INOX A4 402742 3


Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 2X3 sw1,3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
166,80 € HT
/ 500 unités
200,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

3 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.