Vis de réglage Spartex GOUJ1-24X45EFA2, Diamètre de filetage: 24 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-24X45EFA2
Rubix :U600-8281904
Fabricant :0938224 45
EAN :4043377101990


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 24X45 EF DIN 938 INOX A2 0938224 45
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 24X45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté double extrémité (sans tête) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 706,83 € HT
/ 50 unités
2 048,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
24 mm
Longueur
45 mm