Vis de réglage Spartex VSTHCT16X70EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT16X70EFA2
Rubix :U600-8290740
Fabricant :4028216 70
EAN :4043377072948


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 16X70 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028216 70
Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 16X70 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,26 € HT
/ 50 unités
446,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
70 mm