Vis de réglage Spartex VSTHCPT12X12EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT12X12EFA2
Rubix :U600-8291286
Fabricant :4027212 12
EAN :4043377070388


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 12X12 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027212 12
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 12X12 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,43 € HT
/ 100 unités
46,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
12 mm