Vis de réglage Spartex VSTHCC6X14EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC6X14EFA2
Rubix :U600-8292111
Fabricant :402926 14
EAN :4043377075994
VIS STHC BT CUV 6X14 ISO4029 EF 12H INOX A2 402926 14

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 6X14 ISO4029 EF 12H INOX A2 402926 14


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 6X14 sw3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
20,64 € HT
/ 200 unités
24,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.