Vis de réglage Spartex VSTHCPL4X18EFA4, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL4X18EFA4
Rubix :U600-8291666
Fabricant :402644 18
EAN :4043377354198
VIS STHC BT PLAT 4X18 ISO4026 EF12H INOX A4 402644 18
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 4X18 ISO4026 EF12H INOX A4 402644 18


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 4X18 sw2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
77,70 € HT
/ 500 unités
93,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.