Vis de réglage Spartex VST2D16X50EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 835
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VST2D16X50EFA2
Rubix :U600-8295867
Fabricant :0835216 50
EAN :4043377054425


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 2D 16X50 DIN 835 EF INOX A2 0835216 50
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d A2 16X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 835 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon d'assemblage à extrémité filetée (≈ 2d) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,63 € HT
/ 50 unités
666,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm