Vis de réglage Spartex VSTHCT5X10EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VSTHCTETON5X10A2
Spartex :VSTHCT5X10EFA2
Rubix :U600-8305844
Fabricant :402825 10
EAN :4043377073440


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 5X10 ISO4028 EF 12H INOX A2 402825 10
Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 5X10 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,80 € HT
/ 500 unités
36,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
10 mm