Vis de réglage Spartex VSTHCT10X30EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT10X30EFA2
Rubix :U600-8290830
Fabricant :4028210 30
EAN :4043377072641


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 10X30 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028210 30
Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 10X30 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,62 € HT
/ 200 unités
135,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
30 mm