Vis de réglage Spartex GOUJ1-12X40EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-12X40EFA2
Rubix :U600-8282077
Fabricant :0938212 40
EAN :4043377101068


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 12X40 EF DIN 938 INOX A2 0938212 40
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 12X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (longueur d’engagement ~1 d) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,06 € HT
/ 100 unités
486,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
40 mm