Vis de réglage Spartex VSTHCPT2,5X6EFA4, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT2,5X6EFA4
Rubix :U600-8291123
Fabricant :4027425 6
EAN :4043377355126


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2,5X6 ISO4027 EF 12H INOX A4 4027425 6
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 2,5X6 sw1,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,70 € HT
/ 500 unités
215,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2,5 mm
Longueur
6 mm