Vis de réglage Spartex VSTHCC12X70EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC12X70EFA4
Rubix :U600-8292349
Fabricant :4029412 70
EAN :4043377076496


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 12X70 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029412 70
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 12X70 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,18 € HT
/ 50 unités
273,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
70 mm