Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-12X30EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-12X30EFA2
Rubix :U600-8282473
Fabricant :0939212 30
EAN :4043377104847


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 12X30 EF DIN 939 INOX A2 0939212 30
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 12X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,02 € HT
/ 100 unités
436,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm