Vis de réglage Spartex VSTFP8X10EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP8X10EFA4
Rubix :U600-8293344
Fabricant :055148 10
EAN :4043377042460


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T FDU 8X10 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A4 055148 10
Vis sans tête fendues à bout plat A4 8X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,99 € HT
/ 100 unités
141,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
10 mm