Vis de réglage Spartex VSTHCPL6X16EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :STHC6X16BTPLAA4
Spartex :VSTHCPL6X16EFA4
Rubix :U600-8305849
Fabricant :402646 16
EAN :4043377070043


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 6X16 ISO4026 EF12H INOX A4 402646 16
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 6X16 sw3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,96 € HT
/ 200 unités
57,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
16 mm