Vis de réglage Spartex VSTHCPL12X18EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL12X18EFA2
Rubix :U600-8291983
Fabricant :4026212 18
EAN :4043377353481
VIS STHC BT PLAT 12X18 ISO4026 EF12H INOX A2 4026212 18

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 12X18 ISO4026 EF12H INOX A2 4026212 18


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 12X18 sw6

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
50,48 € HT
/ 100 unités
60,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.