Vis de réglage Spartex VSTHCPT12X70EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT12X70EFA2
Rubix :U600-8291235
Fabricant :4027212 70
EAN :4043377070494
VIS STHC BT PNTO 12X70 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027212 70

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 12X70 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027212 70


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 12X70 sw6

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
180,86 € HT
/ 50 unités
217,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.