Vis de réglage Spartex VSTHCPT3X3EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHCBTPNTO3X3A2
Spartex :VSTHCPT3X3EFA2
Rubix :U600-8305662
Fabricant :402723 3
EAN :4043377070951
VIS STHC BT PNTO 3X3 ISO4027 EF 12H INOX A2 402723 3

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 3X3 ISO4027 EF 12H INOX A2 402723 3


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 3X3 sw1,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
79,75 € HT
/ 500 unités
95,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

3 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.