Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-20X40EFA2, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-20X40EFA2
Rubix :U600-8282337
Fabricant :0939220 40
EAN :4043377105516


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 20X40 EF DIN 939 INOX A2 0939220 40
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 20X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté à visser (tige filetée d’assemblage) conforme din 939, longueur d’engagement ≈ 1,25 d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,68 € HT
/ 50 unités
801,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm