Vis de réglage Spartex VSTHCPL10X20EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881357
Spartex :VSTHCPL10X20EFA2
Rubix :U600-8292016
Fabricant :4026210 20
EAN :4043377067777


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 10X20 ISO4026 EF12H INOX A2 4026210 20
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 10X20 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,30 € HT
/ 200 unités
92,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
20 mm