Vis de réglage Spartex VSTHCPT2X4EFA4, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT2X4EFA4
Rubix :U600-8291033
Fabricant :402742 4
EAN :4043377354976
VIS STHC BT PNTO 2X4 ISO4027 EF 12H INOX A4 402742 4
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2X4 ISO4027 EF 12H INOX A4 402742 4


Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 2X4 sw1,3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
163,60 € HT
/ 500 unités
196,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.